Beschreibung:
CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.
Merkmal:
- PFERD Typ: 260
- Form: Barettform
- Breite metrisch: 3.7 mm
- Hieb: 4
- Länge metrisch: 42 mm
- Ø Schaft metrisch: 2.2 mm
- Höhe: 1.3 mm
- Länge, Gesamt: 140 mm
- Länge, Schaft: 92 mm
Vorteil:
- Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)