• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelfeilenhalter Typ 211 Schnellspannheft aus Kunststoff 100mm für Nadelfeilen-Ø 3-4,5 mm (10)

Artikel-Nr.: 4007220267783
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Heft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220267783
    EAN / GTIN 4007220267783
    Herstellernummer 12299004
    L-Nummer L51060 239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannhefte für Nadelfeilen mit Angeldurchmesser 3–4,5 mm. Handlich und leicht.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: NFH 211
    • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
    • Länge, Gesamt: 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb