• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Hemmungsfeile Flachstumpf 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein

Artikel-Nr.: 4007220276549
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220276549
    EAN / GTIN 4007220276549
    Herstellernummer 19102146
    L-Nummer L51180 230

    Beschreibung

    Beschreibung:

    CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 252
    • Form: Flachstumpf
    • Breite metrisch: 5 mm
    • Hieb: 4
    • Länge metrisch: 56 mm
    • Ø Schaft metrisch: 2.7 mm
    • Höhe: 1.2 mm
    • Länge, Gesamt: 140 mm
    • Länge, Schaft: 70 mm

    Vorteil:

    • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb