• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Halbrund 200mm Schweizer Hieb 3, fein

Artikel-Nr.: 4007220274767
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220274767
EAN / GTIN 4007220274767
Herstellernummer 12808205
L-Nummer L51180 6

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die feine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 108
  • Form: Halbrund
  • Breite metrisch: 6.5 mm
  • Hieb: 3
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.75 mm
  • Höhe: 2 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb