• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Vierkant 140mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220273838
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Präzisions-Nadelfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220273838
    EAN / GTIN 4007220273838
    Herstellernummer 12805142
    L-Nummer L51130 195

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 105
    • Form: Vierkant
    • Breite metrisch: 2.4 mm
    • Hieb: 0
    • Länge metrisch: 140 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm

    Vorteil:

    • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
    • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb