• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 160mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220272848
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220272848
EAN / GTIN 4007220272848
Herstellernummer 12325164
L-Nummer L51180 105

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
  • PFERD Typ: NFB 125
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 160 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in praktischer Kunststoffbox geliefert.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb