• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 180mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220272817
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220272817
EAN / GTIN 4007220272817
Herstellernummer 12315092
L-Nummer L51180 5

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Die Profile flachspitz (101), Vogelzunge (103), Messer (107), Barett (109), flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
  • PFERD Typ: 266/18
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 180 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in PVC-Rolltasche geliefert.

Passende Produkte

Zubehör