• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Zirkon Schleifblatt CD Ø 75 mm Z36 für gehärteten Stahl

Artikel-Nr.: 4007220266526
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220266526
    EAN / GTIN 4007220266526
    Herstellernummer 42753703

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

    Merkmal:

    • Aufspannsystem: System CD
    • RPM, opt., von: 2500 RPM
    • RPM, opt., bis: 9000 RPM
    • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
    • ø Außen metrisch: 75 mm
    • Korngröße: 36

    Vorteil:

    • Besonders hohe Abtragsleistung bei Grobschliff mit Korn 36.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
    • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
    • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Lieferumfang:

    • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb