• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Stützteller Hart für CD-System Ø 75 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220266847
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220266847
    EAN / GTIN 4007220266847
    Herstellernummer 42721751
    L-Nummer L51100 507

    Beschreibung

    Ausführung:

    • H (hart)

    Beschreibung:

    Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SBH
    • Aufspannsystem: System CD
    • RPM, max.: 12500 RPM
    • Ausführung: H (hart)
    • Breite metrisch: 0 mm
    • ø Außen metrisch: 75 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb