• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 5x11 mm Schaft-Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 4007220147160
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schleifkappenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220147160
EAN / GTIN 4007220147160
Herstellernummer 42150100
L-Nummer L51050 1139

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenrundform WRC (früher Form C).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCT WRC
  • RPM, max.: 95000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 11 mm
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, Schaft: 25 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb