• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Schleifkappe PC Walzenrundform Korund Ø 5x11 mm A280 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220150955
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220150955
EAN / GTIN 4007220150955
Herstellernummer 42302053
L-Nummer L51100 287

Beschreibung

Beschreibung:

POLICAP-Schleifkappen in Walzenrundform WRC (früher Form C). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 280 = rotbraun

Merkmal:

  • RPM, opt.: 40000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Korngröße: 280
  • Höhe: 11 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb