• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL EDGE Schleifstift Kegel Ø 16x16 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220102466
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220102466
    EAN / GTIN 4007220102466
    Herstellernummer 32204273
    L-Nummer L51090 488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 59600 RPM
    • RPM, opt.: 42000 RPM
    • Breite metrisch: 16 mm
    • ø Außen metrisch: 16 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Korngröße: 30
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
    • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
    • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Stahl

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb