• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAST Schleifstift Spitzbogen Ø 20x50mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Grau-und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 4007220102305
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220102305
    EAN / GTIN 4007220102305
    Herstellernummer 32111233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ausführung CAST ist in Verbindung mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten besonders gut für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern. Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 30500 RPM
    • RPM, opt.: 30500 RPM
    • Breite metrisch: 50 mm
    • ø Außen metrisch: 20 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Korngröße: 30
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Für den Einsatz auf Flächen und Kanten geeignet.
    • Hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit.
    • Hohe Abtragsleistungen dank grober Korngröße.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte CAST erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb