• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL Schleifstift Zylinder Ø 4x8 mm Schaft-Ø 3 mm A100 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220094662
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220094662
    EAN / GTIN 4007220094662
    Herstellernummer 31105250
    L-Nummer L51090 460

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 175100 RPM
    • RPM, opt.: 150000 RPM
    • Breite metrisch: 8 mm
    • ø Außen metrisch: 4 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Korngröße: 100
    • Länge, Schaft: 30 mm

    Vorteil:

    • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
    • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
    • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Stahl

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb