• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN PLUS PCLS Reinigungsvlies Ø 75x13 mm Bohrung Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220069257
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
    Produktart Grobreinigungsvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220069257
    EAN / GTIN 4007220069257
    Herstellernummer 44692076
    L-Nummer L51050 2165

    Beschreibung

    Ausführung:

    • PCLS PLUS

    Beschreibung:

    Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 10000 RPM
    • RPM, opt., von: 4000 RPM
    • RPM, opt., bis: 5100 RPM
    • Ausführung: PCLS PLUS
    • Breite metrisch: 13 mm
    • Ø Bohrung: 6 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • ø Außen metrisch: 75 mm

    Vorteil:

    • Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
    • Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Für die Bearbeitung größerer Flächen mehrere POLICLEAN-Scheiben mit dem passenden Werkzeughalter paketieren.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Lieferumfang:

    • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb