• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 13 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220471562
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220471562
EAN / GTIN 4007220471562
Herstellernummer 42706613
L-Nummer L51100 299

Beschreibung

Ausführung:

  • Paketierung 1-fach

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für eine Scheibe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCLB 6/6/13
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6
  • Ausführung: Paketierung 1-fach
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb