• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 19 mm Schnitttiefe 36 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz

Artikel-Nr.: 4007220062326
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220062326
EAN / GTIN 4007220062326
Herstellernummer 25100119
L-Nummer L51140 350

Beschreibung

Beschreibung:

Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 1/2-20 UNF umfasst die Gewinde LS 14 bis LS 30. Passende Lochsägenschäfte sind LSS 1 und LSS 4.

Merkmal:

  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 230 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 600 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 460 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 740 RPM
  • Schnitttiefe, max.: 36 mm
  • ø Außen metrisch: 19 mm

Vorteil:

  • Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
  • Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. Vermeiden Sie Überhitzung. Beachten Sie die maximale Schnitttiefe.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Lieferumfang:

  • Lochsägen-Schäfte bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb