• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft LSS 4 für Bi-Metall Lochsägen Ø 14 bis 30mm

Artikel-Nr.: 4007220062661
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220062661
    EAN / GTIN 4007220062661
    Herstellernummer 25200407
    L-Nummer L51140 464

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet Schäfte für Lochsägen in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind auf die jeweiligen Abmessungen der Lochsäge abgestimmt. Auch Schaftverlängerungen, die sich beispielsweise für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile eignen, sind verfügbar. Lochsägen-Schäfte dienen zur Aufnahme der Lochsäge und des Zentrierbohrers und sind in drei Größen verfügbar. Alle Lochsägenschäfte werden mit einer Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials geliefert. Der Lochsägen-Schaft LSS 4 wird mit dem HSS-Bohrer LSB 6/90 und einer Druckfeder geliefert.

    Merkmal:

    • Schaftform: rund
    • Passend für: LS 14–30
    • Ø Schaft metrisch: 6.35 mm
    • Ø Gewinde: 1/2–20 UNF

    Lieferumfang:

    • Je nach Lochsägendurchmesser und zur Verfügung stehendem Werkzeugantrieb ist der passende Schaft zu wählen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb