• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Riffelfeile vierkant 150mm D91 (fein) für komplexe Geometrien harter Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220017111
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
Produktart Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220017111
EAN / GTIN 4007220017111
Herstellernummer 15220070
L-Nummer L51060 524

Beschreibung

Beschreibung:

Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt. Die Belaglänge beträgt an beiden Seiten der Feilen 25 mm.

Merkmal:

  • Form: Vierkant
  • Breite metrisch: 2.5 mm
  • Korngröße: D 91
  • Höhe: 2.5 mm
  • Länge, Belag: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 150 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Einsatzstähle
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Technische Keramik
    • Werkzeugstähle
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb