• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Riffelfeilenhalter RFH 150 für Riffelfeilenlänge 150mm

Artikel-Nr.: 4007220015322
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015322
EAN / GTIN 4007220015322
Herstellernummer 12602172
L-Nummer L51060 177

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Halter für verschiedene Feilen und Feilblätter an. Das PFERD-Programm umfasst Riffelfeilenhalter, verstellbare Halter für Karosseriefeilen sowie Halter für Feilblätter, Hartmetallfeilen und Handentgrater. Riffelfeilen-Halter für Feilen der Längen 150 und 180 mm. Riffelfeilen-Halter für Feilen der Länge 150 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: RFH
  • Passend für Länge [mm]: 150 mm

Vorteil:

  • Sichere und optimale Führung der Feile.
  • Schneller und einfacher Werkzeugwechsel.
  • Eine der Feilenspitzen wird stets sicher vom Heft abgedeckt.
  • Enthält keine Weichmacher.
  • Mehrfach wiederverwendbar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb