• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hufraspel Flachstumpf 350mm Raspelhieb 1/Feilhieb 1 zur Bearbeitung von Hufen

Artikel-Nr.: 4007220009901
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Raspel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220009901
    EAN / GTIN 4007220009901
    Herstellernummer 11313351
    L-Nummer L51060 219

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hufraspeln von PFERD sind bei allen Anwendern beliebt, die sich mit der Pflege von Hufen oder der Bearbeitung von Horn beschäftigen. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf vier Seiten, eine flache Seite mit Raspelhieb, eine flache Seite mit Kreuzhieb, zwei Kanten mit Feilhieb. Form B nach DIN 7263. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 3510
    • Breite metrisch: 40 mm
    • Hieb: Raspel-/Feilhieb 1
    • Länge metrisch: 350 mm
    • Höhe: 6 mm
    • inkl. Heft: ohne

    Vorteil:

    • Sehr robustes Werkzeug.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Holz

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb