• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergonomie-Feilenheft FH5 115 mm für Feilenlänge 300-350mm (10)

Artikel-Nr.: 4007220535790
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Heft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220535790
    EAN / GTIN 4007220535790
    Herstellernummer 12617150
    L-Nummer L51060 36

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: FH 5
    • Passend für Länge [mm]: 300, 350 mm
    • Passend für: Profile dreikant, vierkant, rund, Sonderformen
    • Länge, Gesamt: 115 mm

    Vorteil:

    • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
    • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
    • Kein Wegrollen der Feilen.
    • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
    • Ohne Weichmacher.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb