• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Raster-Vakuumplatte R3

Artikel-Nr.: 385030 R3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 600 mm
Breite 400 mm
Höhe 32,5 mm
Raster 12,5 mm
Gewicht 20 kg
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385030 R3
EAN / GTIN 2050001717498
Herstellernummer 92289

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente.
Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.

Verwendung:

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

Lieferumfang:

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.
10 m Dichtschnur (⌀4 mm).

Hinweis:

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb