Raster-Vakuumplatte R1

Artikel-Nr.: 385030 R1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 32,5 mm
Raster 12,5 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385030 R1
EAN / GTIN 2050001717504
Herstellernummer 89676

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente.
Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.

Verwendung:

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

Lieferumfang:

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.
10 m Dichtschnur (⌀4 mm).

Hinweis:

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb