• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserring-Pumpe WR3

Artikel-Nr.: 385025 WR3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 515 mm
Breite 572 mm
Höhe 743 mm
Saugleistung 65 m3/h
Motorspannung 400 V
Motorleistung 2,4 kW
Gewicht 72 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385025 WR3
EAN / GTIN 2050001785268
Herstellernummer 93803

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlschmiermittel wird dem Betriebsmittelkreislauf der Wasserringpumpe zugeführt.
  • Rückführung überschüssiger Flüssigkeit zur Werkzeugmaschine.
  • Kein zusätzlicher Flüssigkeitsabscheider nötig.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb