Wasserring-Pumpe WR2

Artikel-Nr.: 385025 WR2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 515 mm
Breite 572 mm
Höhe 743 mm
Saugleistung 48 m3/h
Motorspannung 400 V
Motorleistung 1,2 kW
Gewicht 57 kg
Produktart Vakuum-Erzeuger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385025 WR2
EAN / GTIN 2050001785251
Herstellernummer 93802

Beschreibung

Ausführung:

  • Kühlschmiermittel wird dem Betriebsmittelkreislauf der Wasserringpumpe zugeführt.
  • Rückführung überschüssiger Flüssigkeit zur Werkzeugmaschine.
  • Kein zusätzlicher Flüssigkeitsabscheider nötig.

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb