Hand-Entmagnetisiergerät HD2

Artikel-Nr.: 380863 HD2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe der aktiven Zone 150×95 mm
Eindringtiefe 40 mm
Gewicht 2,2 kg
Netzspannung 220 V; 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC) +
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380863 HD2
EAN / GTIN 2050001743770
Herstellernummer 890.70-HD2

Beschreibung

Ausführung:

  • Leichtes Gehäuse zur einfachen Handhabung und 3m Kabel mit Stecker.
  • Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzart IP42, Leistungsaufnahme 220 VA. Automatische Abschaltung bei > 50 °C. Einschaltdauer 30%.

Verwendung:

Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb