{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Größe der aktiven Zone | 105×75 mm | |
Eindringtiefe | 30 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Netzspannung | 220 V; 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC) | + | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Entmagnetisiergerät |
Artikelnummer | 380863 HD1 | |
EAN / GTIN | 2050001743763 | |
Herstellernummer | 890.70-HD1 |