• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sinustisch mit Permanent-Magnetspannplatte 350 mm

Artikel-Nr.: 380700 350
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 350 mm
Breite 150 mm
Grundplatte Breite 165 mm
Grundplatte Länge 390 mm
Höhe bei 0° 87 mm
Höhen-Toleranz 0 / -2 mm
Magnetfeldhöhe 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 8 mm
Gewicht 35 kg
Nennhaftkraft 80 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Herstellernummer 245.01-350X150

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Mit Permanent-Magnetspannplatte Nr. 380500.
  • Schwenkung um die Längsachse.
  • Schwenkbereich 0 − 45°. Winkelgenauigkeit ± 5 s. Unterlegmaß bei 0° = 3 mm.
    Planparallelität ± 0,005 / 100 mm.
  • Mit Querpolteilung 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.
  • Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise.

Verwendung:

Für Schleif- und Erodierarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Holzkasten und Sinus-Umrechnungstabelle von Grad / Minuten in mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb