{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Polplattenlänge | 175 mm | |
Breite | 100 mm | |
Grundplatte Breite | 115 mm | |
Grundplatte Länge | 215 mm | |
Höhe bei 0° | 77 mm | |
Höhen-Toleranz | 0 / -2 mm | |
Magnetfeldhöhe | 6 mm | |
Abnutzbarkeit der Polplatte | 8 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
Nennhaftkraft | 80 N/cm2 | |
Produktart | Magnet-Spannplatte |
Artikelnummer |
380700 175
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197310736
Kopieren |
|
Herstellernummer |
245.01-175X100
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |