Spannelement Hebel-Griff 28/175

Artikel-Nr.: 377152 28/175
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 28 mm
Ausführung variabel
Spannhöhe max. 300 mm
Ausladung 40−175 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377152 28/175
EAN / GTIN 4008158036854
Herstellernummer TWV28-30-17H

Beschreibung

Ausführung:

Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes und vibrationssicheres Spannen.

Vorteil:

  • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
  • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
  • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb