Spannelement Hebel-Griff 28/120

Artikel-Nr.: 377152 28/120
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 28 mm
Ausführung starr
Spannhöhe max. 300 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377152 28/120
EAN / GTIN 4008158036892
Herstellernummer TW28-30-12H

Beschreibung

Ausführung:

Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes und vibrationssicheres Spannen.

Vorteil:

  • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
  • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
  • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb