Spannelement Knebel-Griff 28/120

Artikel-Nr.: 377151 28/120
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Loch-⌀ 28 mm
    Ausführung starr
    Spannhöhe max. 300 mm
    Ausladung 120 mm
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377151 28/120
    EAN / GTIN 4008158036878
    Herstellernummer TW28-30-12K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Knebelgriff mit abgerundeten Enden.

    Vorteil:

    • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
    • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
    • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb