Spannelement Knebel-Griff 16/150

Artikel-Nr.: 377151 16/150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Loch-⌀ 16 mm
    Ausführung variabel
    Spannhöhe max. 200 mm
    Ausladung 30−150 mm
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377151 16/150
    EAN / GTIN 4008158038773
    Herstellernummer TWV16-20-15K

    Beschreibung

    Ausführung:

    Knebelgriff mit abgerundeten Enden.

    Vorteil:

    • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
    • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
    • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb