{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 140 mm | |
Spannhöhe h | 240 mm | |
maximale Spannkraft bei 50mm Spannhöhe | 10 kN | |
Höhe H | 320 mm | |
Befestigungsbohrung-⌀ | 16,5 mm | |
Produktart | Schnellspanner |
Artikelnummer | 377065 BS5N | |
EAN / GTIN | 4008158018164 | |
Herstellernummer | BS5N |