Maschinentisch-Schnellspanner BS3N

Artikel-Nr.: 377065 BS3N
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung 120 mm
    Spannhöhe h 200 mm
    maximale Spannkraft bei 50mm Spannhöhe 5,5 kN
    Höhe H 260 mm
    Befestigungsbohrung-⌀ 13 mm
    Produktart Schnellspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 377065 BS3N
    EAN / GTIN 4008158018140
    Herstellernummer BS3N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufenlos verstellbar, fest oder schwenkbar. Typ BS − Lösung der Spannung durch weiteres Anspannen des Spannhebels und Betätigung des Lösehebels (Spannung klinkt dann leicht aus). Typ GRS − Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich.

    Verwendung:

    Auf allen Maschinentischen zum schnellen und sicheren Spannen und Öffnen beim Fertigen von Einzelteilen.

    Sonderzubehör:

    Zylinderkopfschraube nach DIN 912, Nutensteine Nr. 375315; 375320; 375325 nach DIN 508.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb