{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6848VJ | |
Lochabstand e | 19 mm | |
Lochabstand f | 24,5 mm - 32 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Verstellweg des Spannhakens c | 6,5 mm - 36 mm | |
Spannhöhe h | 19 mm | |
Haltekraft P (Zug) | 3.200 N | |
Gesamthöhe H | 70 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Produktart | Verschlussspanner |
Artikelnummer | 376820 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008659 | |
Herstellernummer | 557409 |