Verschlussspanner vertikal 2

Artikel-Nr.: 376820 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6848VJ
Lochabstand e 13 mm
Lochabstand f 19,5 mm - 23,5 mm
Bohrungs-⌀ d 5,2 mm
Verstellweg des Spannhakens c 5 mm - 28 mm
Spannhöhe h 12 mm
Haltekraft P (Zug) 1.600 N
Gesamthöhe H 47 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Herstellernummer 557408

Beschreibung

Ausführung:

  • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
  • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
  • Spanner sind verzinkt.
  • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Haken vergütet.

Komplett mit Gegenhalter.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

  • Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.