Verschlussspanner horizontal 4

Artikel-Nr.: 376800 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6848HJ
    Lochabstand e 32 mm
    Lochabstand f 35 mm - 46 mm
    Bohrungs-⌀ d 8,5 mm
    Verstellweg des Spannhakens c 59 mm - 123 mm
    Spannhöhe h 26 mm
    Haltekraft P (Zug) 7.000 N
    Gesamthöhe H 94,5 mm
    Gesamtlänge L 209 mm - 273 mm
    Produktart Verschlussspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376800 4
    EAN / GTIN 4020772008628
    Herstellernummer 557407

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett mit Gegenhalter.
    • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
    • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
    • Niete aus rostfreiem Stahl.
    • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
    • Spanner sind verzinkt.
    • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
    • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
    • Lagerstellen gefettet.
    • Haken vergütet.

    Verwendung:

    Zum Verschließen von Behältern.

    Hinweis:

    • Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb