Verschlussspanner horizontal 3

Artikel-Nr.: 376800 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6848HJ
Lochabstand e 19 mm
Lochabstand f 24,5 mm - 32 mm
Bohrungs-⌀ d 6,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c 48,5 mm - 96 mm
Spannhöhe h 19 mm
Haltekraft P (Zug) 3.200 N
Gesamthöhe H 70 mm
Gesamtlänge L 169 mm - 216 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376800 3
EAN / GTIN 4020772008604
Herstellernummer 557406

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Gegenhalter.
  • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
  • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
  • Spanner sind verzinkt.
  • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

  • Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb