Abdeckleiste für T-Nut 18 mm

Artikel-Nr.: 375510 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6486
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
Produktart Abdeckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375510 18
EAN / GTIN 4020772071479
Herstellernummer 71472

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

Verwendung:

  • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
  • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

Hinweis:

Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb