Abdeckleiste für T-Nut, T-Nuten-Nennmaß: 12mm

Artikel-Nr.: 375510 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6486
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Produktart Abdeckleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375510 12
Kopieren
EAN / GTIN 4020772071448
Kopieren
Herstellernummer 71449
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

Verwendung:

  • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
  • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

Hinweis:

Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb