Spannschrauben-Set 14/M12 mm

Artikel-Nr.: 375420 14/M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    T-Nuten-Nennmaß 14 mm
    Gewinde M12
    Produktart Spannschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375420 14/M12
    EAN / GTIN 4062406204686
    Herstellernummer 375420 14/M12

    Beschreibung

    Verwendung:

    Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

    Inhalt:

    Stiftschrauben: 4 St. / M12×80 mm; 4 St. / M12×125 mm; 4 St. / M12×160 mm
    Muttern für T-Nuten: 8 St. Gr. M12×14 mm
    6-kant Muttern: 8 St. Gr. M12
    Unterlegscheiben: 8 St. Gr. M12
    Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M12

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb