Spannschrauben-Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 18/M16mm

Artikel-Nr.: 375420 18/M16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nuten-Nennmaß 18 mm
Gewinde M16
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375420 18/M16
EAN / GTIN 4062406204693
Herstellernummer 375420 18/M16

Beschreibung

Verwendung:

Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

Inhalt:

Stiftschrauben: 4 St. / M16×100 mm; 4 St. / M16×125 mm; 4 St. / M16×160 mm
Muttern für T-Nuten: 8 St. Gr. M16×18 mm
6-kant Muttern: 8 St. Gr. M16
Unterlegscheiben: 8 St. Gr. M16
Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb