Spannwerkzeug-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 12/M12mm

Artikel-Nr.: 375405 12/M12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6530
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Gewinde M12
Spannhöhe 2fach Aufspannung 2 mm - 270 mm
Spannhöhe 4fach Aufspannung 2 mm - 160 mm
Holzkasten Länge 460 mm
Holzkasten Breite 330 mm
Holzkasten Höhe 50 mm
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375405 12/M12
EAN / GTIN 4020772083595
Herstellernummer 83592

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus verschiedenen Spann-Elementen, die zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen benötigt werden. Alle Teile sind aus Vergütungsstahl und können einzeln nachbestellt werden.

Lieferumfang:

Ringmaulschlüssel, Schraubenpaste, Holzkasten

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./ 80 mm;
4 St./ 125 mm;
2 St./ 50 mm
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./ 100 mm
Spanneisen Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 St./ 14×100
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 St.
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.
Universal-Spannunterlagen Nr. 372200: 4 St./ Gr. 2;
4 St./ Gr. 3
Kegelpfanne Form G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 St.
Tiefspannbacken Nr. 375110: 4 St./ Gr. 12
Federnder Spanneisenhalter Nr. 370850: 4 St./ Gr. 12
T-Nutenräumer Nr. 375512

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb