Unterlegscheibe, für Gewinde: M27

Artikel-Nr.: 375340 M27
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6340
für Gewinde M27
Bohrungs-⌀ d1 28 mm
Außen-⌀ d2 68 mm
Stärke h 10 mm
Produktart Unterlegscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375340 M27
EAN / GTIN 4020772082918
Herstellernummer 82917

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb