Unterlegscheibe, für Gewinde: M24

Artikel-Nr.: 375340 M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
711 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6340
für Gewinde M24
Bohrungs-⌀ d1 25 mm
Außen-⌀ d2 60 mm
Stärke h 8 mm
Produktart Unterlegscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Herstellernummer 82909

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb