Stabil-Spannbacke 90 mm

Artikel-Nr.: 375130 90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6497
Maximalhöhe 145 mm
Minimalhöhe 120 mm
Schlitzbreite 38 mm
Spannhub 15 mm
ganze Länge 265 mm
Schlüsselweite 17 mm
Zwischenhöhe h1 56 mm
für Nutbreite a 32 mm; 36 mm; 42 mm
Backenbreite 90 mm
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375130 90
EAN / GTIN 4020772073237
Herstellernummer 73239

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.

Werkstoff:

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb