Stabil-Spannbacke 65 mm

Artikel-Nr.: 375130 65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6497
Maximalhöhe 99 mm
Minimalhöhe 85 mm
Schlitzbreite 19 mm
Spannhub 8 mm
ganze Länge 179 mm
Schlüsselweite 14 mm
Zwischenhöhe h1 38 mm
für Nutbreite a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Backenbreite 65 mm
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Herstellernummer 73213

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.

Werkstoff:

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb