{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6492 | |
Nutenbreite a | 14 mm | |
Länge L | 55 mm | |
Breite B | 22 mm | |
Spannhub | 1,8 mm | |
Höhe über Tischoberkante h1 | 1,5 mm | |
Höhe über Tischoberkante h2 | 13,5 mm | |
möglicher Abschliff x | 5 mm | |
Höhe H1 | 11 mm | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 375100 14 | |
EAN / GTIN | 4020772073107 | |
Herstellernummer | 73106 |